VE-2297 VLOGクリップリングライト28 エツミ 75403153 VE-2297 VLOGクリップリングライト28 エツミ 75403153

VLOGクリップリングライト28

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75403153 品番VE-2297
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

リモートでの会議・面接・飲み会、動画配信や自撮り、商品撮影など様々なシーンで活躍するLEDクリップリングライトです。
肌や瞳の光がキレイで好感度アップ!点滅+3段階の明るさ調整が可能なLED撮影補助ライトです。充電式なので持ち運んで楽しめます。

ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×85(LEDライト) 質量(g)約40 LED使用数(個)28 調光方式調光3段階+長押し点滅 色温度(K)6500〜7000 明るさ(Lm)70〜80 出力(W)3.2 充電時間(分)約30〜40 連続使用時間(分)低:約90〜100、中:約70〜80、高:約50〜60、点滅:約70〜80 厚さ(mm)15(クリップ挟み幅) 付属品Type-C 充電ケーブル(約25cm) 三脚取付ねじ1/4インチ 仕様電流5V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする