日本製 JIS規格認定 サージカルマスク 50枚入り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード75404429 品番S-MASK-3CW-KOHOUSOU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

日本産業規格JIS T 9001(医療用マスク クラスU)に適合。
紫外線遮蔽率85.1%。
センターワイヤー入りで口元の空間を確保します。
(センターワイヤーを軽く曲げて調整して下さい)
ソフトなノーズフィットで鼻のラインにピッタリ合わせられます。
日本国内のクリーンルームで生産しています。
1枚ずつ個別包装していますので衛生的です。
全国マスク工業会の正会員です。

形状プリーツ型 入数(枚)50 包装形態個包装 ひもタイプ耳かけ 構造3層 対象かぜ/花粉/ほこり/PM2.5 生産国日本 材質本体:ポリプロピレン、ノーズフィット:ポリエチレン、耳紐:ポリエステル/ポリウレタン/ナイロン、内袋:ポリプロピレン 用途かぜ/花粉/ほこり/PM2.5 寸法(縦×横)(mm)約95×175
注意
※ゴム紐を外側にセットしてください。
※中央プリーツが外に出るようにセットしてください。
※ゴム紐に過度な力がかかるとちぎれる恐れがあります。
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
※本品は有毒ガス、有害粉塵等が発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※本品は使い切りです。
※洗濯による再使用はできません。
※マスクを着用し気分が悪くなったり、肌に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※環境や個人差などにより、メガネが曇る場合がございますので運転の際などにはご注意ください。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※高温多湿な場所での保管は避けてください。
※仕様は一部変更になる事がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75404429
2022-08-11
用途:
打合せ時に使用
製造業

センターワイヤーがあるので口元に空間が出来て呼吸が楽。また、発音がはっきりしているので会話がしやすい。

対象商品:
75404429
2023-03-01
用途:
建築大工工事で使用しています
河原崎建築 様

鼻 口付近にワイヤーが入り肌に触れる部分が隙間が有り苦しく無い
出来れば耳ひもが痛いので広めな物に変えて欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする