サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用カギ(ロック)
サギサカ(SAGISAKA)の ワイヤーロック・チェーンロック
コンパクトダイヤルロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75404657
品番
44039
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,180
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトダイヤルで合わせやすく、好きな番号に設定できるダイヤルタイプ。
キー方式
ダイヤル式
色
ブルー
太さ(mm)
10
長さ(mm)
600
用途
自転車用カギ