ミエローブ ソフトデジタルスベラン

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード75405267 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

デジタル迷彩柄の天然ゴム背抜き防寒です。裏にパイル起毛加工を施したシームレスパイル原手を使用しているので暖かいのにムレにくい。また原手は抗菌・防臭加工済みなので、汗をかいても嫌な臭いが出にくい。

サイズL 用途土木建設、機械作業、工場、農林業など多種多様な用途に 材質天然ゴム、アクリル 厚さ(mm)10 グリーン 質量(g)100 入数(双)1 機能防寒・抗菌・防臭加工 全長(cm)25 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)21.4 手の平幅(cm)11 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-27
用途:
冷凍庫作業
その他業種

廃盤商品になり非常に残念です
気に入っていたのですが

対象商品:
75405267
2022-12-23
用途:
搬送作業
運輸・通信業

冬季に毎年使ってます。防寒手袋は様々試しましたが、私はこの商品がベストでした。
それでも手がかじかむ気温では手首にホッカイロで対策してます。
段ボール商品を掴んでも滑らずに満足してます。
難点は親指と人差し指の付け根が裂けてくること。数週間重搬送作業してると致し方ないことかもしれないが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
75405242
2019-12-13
用途:
林業
農・林・水産業

思ったより温かく厚みがありますが、動きにも支障無い柔らかさもありました。

2人が参考にしています
対象商品:
75405267
2019-10-17
用途:
薪作業

厚みがあるので重さのある丸太を扱うときも安心感があります。
ゴム部分がもう少し長持ちするといいかなと思います

対象商品:
75405276
2018-03-13
用途:
冷凍食品の積み卸し
運輸・通信業

サイズは少し小さめですが、防寒性や耐久性は抜群です。

対象商品:
75405242
2014-04-04
用途:
植木の剪定厳冬期作業

これを使ったら他のものは使えない、中は暖かく外のゴムはしなやか、文句は無い。

対象商品:
75405242
2013-11-24
用途:
木工作業

分厚いので冬の寒い時期の繊細さの不要な機械作業に使用予定でしたが、見た目がなかなかカッコ良く、結局自転車通勤用にしてしまいました。ミエローブは全体的にSサイズでも指がしっかり長く、ジャストフィット感を求める手の大きい女性には貴重なグローブです。華奢な手の男性にも良いのではないかと思います!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする