Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 自転車用ライト
Panasonic(パナソニック)の ヘッドライト・フロント用ライト
LEDスポーツライト SKL150
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75405269
品番
SKL150
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
前照灯として使えるLEDスポーツライト。HighモードとLowモードの明るさ切り替えに左右15度の角度調整も可能。
電源
単三電池×3本(別売り)
点灯時間(時間)
Lowモード:約16、Highモード:約6、点滅::約75
明るさ(Lx)
Lowモード:約8、Highモード:約15
適合ハンドル径(Φmm)
22〜32
色
ブラック
用途
自転車用前照灯
電球の種類
LED
注意
※完全防水ではございません。