三重化学工業
三重化学工業の 防寒用手袋
三重化学工業の 塩化ビニール 防寒用手袋
ミエローブ ソフトオイルミット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75405547
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カイロを入れるポケットが付いたインナー手袋が特長です。おまけとしてカイロ2個付き。
サイズ
L
用途
寒冷地の雪かき、水産業、土木建設、農林業、園芸作業 等
材質
塩化ビニール、綿、アクリル、アルミコーティングシート
色
オレンジ+バイオレット
入数(双)
1
全長(cm)
30
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
24