KHP1015-3 サインプレート 防犯プレート RECインターホン録画中 光 75406707

メイン画像

KHP1015-3 サインプレート 防犯プレート RECインターホン録画中 光 75406707
KHP1015-3 サインプレート 防犯プレート RECインターホン録画中 光 75406707
KHP1015-3 サインプレート 防犯プレート RECインターホン録画中 光 75406707

サインプレート 防犯プレート RECインターホン録画中

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
縦(mm)100
内容量1箱(5枚)注文コード75406707品番KHP1015-3
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

訪問者へインターホンの録画を伝え、未然にトラブルを防ぐことに貢献します。
読みやすいユニバーサルデザインフォントの書体です。
粘着テープ付きのプレートタイプです。

用途
玄関周りの防犯に。
トラスコ品番
697-0336
縦(mm)
100
横(mm)
100
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
1.5
色
白
取付
粘着テープ
表示内容
REC インターホン録画中
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする