サインプレート 防犯プレート RECインターホン録画中

サインプレート 防犯プレート RECインターホン録画中 - 光サインプレート 防犯プレート RECインターホン録画中 - 光サインプレート 防犯プレート RECインターホン録画中 - 光サインプレート 防犯プレート RECインターホン録画中 - 光サインプレート 防犯プレート RECインターホン録画中 - 光サインプレート 防犯プレート RECインターホン録画中 - 光

訪問者へインターホンの録画を伝え、未然にトラブルを防ぐことに貢献します。
読みやすいユニバーサルデザインフォントの書体です。
粘着テープ付きのプレートタイプです。

用途
玄関周りの防犯に。
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
1.5
色
白
取付
粘着テープ
表示内容
REC インターホン録画中
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KHP1015-3 7540670775406707KHP1015-3697-0336100100
¥2,250
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
KHP1615-1 7540671675406716KHP1615-1697-033514055
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする