メイン画像
光
サインプレート 防犯プレート RECインターホン録画中
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
縦(mm)
140
100
140
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
75406716
品番
KHP1615-1
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
訪問者へインターホンの録画を伝え、未然にトラブルを防ぐことに貢献します。
読みやすいユニバーサルデザインフォントの書体です。
粘着テープ付きのプレートタイプです。
用途
玄関周りの防犯に。
トラスコ品番
697-0335
縦(mm)
140
横(mm)
55
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
1.5
色
白
取付
粘着テープ
表示内容
REC インターホン録画中
RoHS指令(10物質対応)
対応