ZF-400WSH カメラ&ビデオ用軽量4段三脚スマホアダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 75406888 ZF-400WSH カメラ&ビデオ用軽量4段三脚スマホアダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 75406888 ZF-400WSH カメラ&ビデオ用軽量4段三脚スマホアダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 75406888 ZF-400WSH カメラ&ビデオ用軽量4段三脚スマホアダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 75406888 ZF-400WSH カメラ&ビデオ用軽量4段三脚スマホアダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 75406888 ZF-400WSH カメラ&ビデオ用軽量4段三脚スマホアダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 75406888

カメラ&ビデオ用軽量4段三脚スマホアダプター付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75406888 品番ZF-400WSH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ビデオカメラとスマホに対応する、ファミリー向け三脚のベーシックモデル。一般的なU1/4インチカメラネジにより、 ビデオカメラやカメラが取り付けできるほか、付属のスマホホルダーにより、スマホの取付も可能。
脚パイプは22mmの角型パイプで、小型・軽量。エレベーターはギア式で微調整にも対応します。
雲台は上下・左右・縦位置/横位置の切替ができる1ハンドル3ウェイ式。カメラの着脱は専用のクイックシューで、素早く着脱できます。

縮長(mm)560 搭載可能質量(kg)2 質量(g)1240 全高(mm)1520 最大パイプ径(mm)22 付属品収納ケース、スマホアダプター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75406888
2024-02-20
用途:
現場撮影
その他業種

軽量なため運びやすいです。ビデオよりスマートフォン利用が多いため、アダプターが付いているので重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする