681 681 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 75407272 681 681 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 75407272 681 681 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 75407272

681 ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75407272 品番 681
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,239
販売価格(税別)
7,490

人気を独占し続ける、支持率No.1のワーキングウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ミストブルー 股下(cm)85 ウエスト(cm)120 仕様ワンポイント 種別ツータックパンツ シリーズ608/680シリーズ 混率(%)ポリエステル60、綿40 ヒップ(cm)147 生地ボアコットソフトツイル(減量加工) 色番082 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)43 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ 股下(実寸)(cm)90ハーフ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする