※着用例

608 抗菌防臭長袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75408322 品番 608
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,349
販売価格(税別)
7,590

人気を独占し続ける、支持率No.1のワーキングウエア。すべてのワーカーが惚れ込んだ、ワーキングデザインの基本形とも呼べるシリーズです。耐久性とソフトな着心地を両立させた価値ある一着です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネービー サイズ4L 仕様ワンポイント、ノーフォーク、内ポケット、オリジナルデザイン 種別長袖ブルゾン シリーズ608/680シリーズ 胸囲(cm)133 混率(%)ポリエステル60、綿40 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)71 機能抗菌、防臭 生地ボアコットソフトバーバリー(減量加工) 色番011 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、抗菌防臭加工 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする