※ノーフォーク

609 609 抗菌防臭半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 75408706 609 609 抗菌防臭半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 75408706 609 609 抗菌防臭半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 75408706 609 609 抗菌防臭半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 75408706 609 609 抗菌防臭半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 75408706 609 609 抗菌防臭半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 75408706

609 抗菌防臭半袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75408706 品番 609
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

人気を独占し続ける、支持率No.1のワーキングウエア。すべてのワーカーが惚れ込んだ、ワーキングデザインの基本形とも呼べるシリーズです。耐久性とソフトな着心地を両立させた価値ある一着です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ミストブルー サイズM 仕様ワンポイント、ノーフォーク、内ポケット、オリジナルデザイン 種別半袖ブルゾン シリーズ608/680シリーズ 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル60、綿40 肩幅(cm)48 袖丈(cm)24 着丈(cm)62 機能抗菌、防臭 生地ボアコットソフトバーバリー(減量加工) 色番082 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、抗菌防臭加工 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする