FORCE
FORCEの カゴ・ボックス・収納
FORCEの ボックス・バッグ
サドルバッグ RIDE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75409268
品番
80252
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
容量1.2リットルの大きめサドルバッグ。
色
ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
約13×約10×約8
容量(L)
1.2
質量(g)
109
用途
ベルクロテープの取付けタイプのサドルバッグ。