ハンドルバッグ ADVENTURE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75409304 品番80265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400

ハンドルに取り付ける大容量バッグ。

ブラック 寸法(cm)約65×約17 容量(L)8 質量(g)333 用途大容量8リットルのツーリング用ハンドル取付けバッグ。ウォータープルーフ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする