FORCE
FORCEの サイクルハウス・サイクルスタンド
FORCEの ディスプレイ用スタンド
ディスプレイスタンド L型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75409715
品番
80426
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
床置きタイプのディスプレイスタンド。
色
ブラック
適合寸法(cm)
高さ約75×幅約38、タイヤ幅約6.5まで
材質
スチール(脚サイド:ゴムキャップ)
用途
前後どちらかの車輪で固定するディスプレイスタンド。