616 616 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 75409914 616 616 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 75409914 616 616 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 75409914 616 616 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 75409914

616 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75409914 品番 616
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

人気を独占し続ける、支持率No.1のワーキングウエア。すべてのワーカーが惚れ込んだ、ワーキングデザインの基本形とも呼べるシリーズです。耐久性とソフトな着心地を両立させた価値ある一着です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネービー 股下(cm)78 ウエスト(cm)88 仕様ワンポイント 種別ツータックパンツ シリーズ608/680シリーズ 混率(%)ポリエステル60、綿40 機能抗菌、防臭 生地ボアコットソフトバーバリー(減量加工) 色番011 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、抗菌防臭加工 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする