FORCE
FORCEの サドル関連
FORCEの シートポスト/シートピン/シートクランプ
シートクランプ クイックリリースタイプ アルミ製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75409925
品番
80513
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
操作が簡単なクイックリリース式。
色
ブラック
質量(g)
43
材質
アルミ
径(Φmm)
34.9
用途
アルミ製クイックリリース式シートクランプ。