FORCE
FORCEの 自転車メンテナンスツール
FORCEの フレーム・フォーク・ヘッドセット関連工具
Y型6角レンチ 4/5/6/mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75409995
品番
80555
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
Y型形状で握りやすい。
色
ブラック
寸法(mm)
4/5/6
質量(g)
約83
材質
スチール(握り部分:ラバー)
深さ(mm)
6角レンチ部:約15
用途
メンテナンスの使用頻度の高い6角レンチのY型タイプ。