FORCE
FORCEの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
FORCEの 自転車タイヤチューブ
チューブ 700x18-25C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75410099
品番
80701
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ厚0.97mmの700Cチューブ。
サイズ
700×18-25C
ETRTO規格
18-622
タイプ
W/O
バルブ形式
仏式
長さ(mm)
バルブ:60
色
ブラック
チューブ厚さ(mm)
0.97