FORCE
FORCEの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
FORCEの 自転車用空気入れ
FORCEの 手動式空気入れ
フレームポンプ ホース付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75410196
品番
80750
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
収納可能なホース付きで扱いやすい樹脂製の携帯ミニポンプ。ゲージ付きで最大120PSIまで空気を入れることができる。米・仏バルブに対応。
適合タイヤバルブ
米式、仏式
色
ブラック
寸法(mm)
約265×約30×約40
質量(g)
132
種別
GP871
空気圧
最大120PSI
用途
フレームに装着できる携帯ミニポンプ。