FORCE
FORCEの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
FORCEの 自転車用空気入れ
FORCEの 手動式空気入れ
フレームポンプ ホース付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75410205
品番
80751
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
収納可能なホースと足で固定できる台座が付いており扱いやすい携帯ミニポンプ。ゲージ付きで最大140PSIまで空気を入れることができる。米・仏バルブに対応。
適合タイヤバルブ
米式、仏式
色
シルバー
寸法(mm)
約275×約30×約40
質量(g)
202
空気圧
最大140PSI
用途
ホース、ゲージ、台座付きの携帯ミニポンプ。