FORCE
FORCEの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
FORCEの 自転車用空気入れ
FORCEの 手動式空気入れ
ミニプラポンプ EASY DUO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75410239
品番
80760
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
最大80PSIまで空気を入れることができる樹脂製携帯ミニポンプ。米・仏バルブ対応。
適合タイヤバルブ
米式、仏式
色
ブラック
寸法(mm)
約290
質量(g)
108
材質
樹脂
用途
携帯に便利な軽量ミニポンプ。