iPhone SE(第2世代)/ 8 / 7 アルミバンパー+背面パネル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75411106 品番RT-P24AB/SVM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐衝撃アルミバンパーと背面保護用クリアパネルのセット。衝撃をやわらげるTPU素材。高級感のあるアルミニウム素材を使用したバンパー。アルミニウムとTPU素材の2層構造で衝撃をやわらげる!デザインを損ねない側面のストラップホール。

対応機種iPhone SE(第2世代)/iPhone 8/iPhone 7 特性耐衝撃、ストラップホール付 タイプバンパー シルバー 材質アルミニウム素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネイト素材 質量(g)22 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.1×7.0×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする