iPhone SE(第2世代)/ 8 / 7 / 6s / 6 耐衝撃ハイブリッド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75411237 品番RT-P25CC14/CM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

四つ角だけでなく、側面全周が耐衝撃構造。全周フルエアクッション。鉛筆硬度2Hで傷に強いポリカーボネイト素材。液晶を下向きに置いても傷がつきにくい。衝撃をやわらげるTPU素材。

対応機種iPhone SE(第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/iPhone 6s/iPhone 6 タイプケース型 クリア 特性耐衝撃、ストラップホール付 材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂 質量(g)23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.6×7.3×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする