iPhone SE(第2世代)/8/7 耐衝撃マットハイブリッド Sarafit/ブラック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75411307 品番RT-P24BS3/B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

しっとりさらさらとした手触りが特徴のハイブリッドケース。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。ボタンや端子周りまで覆っているので端末をしっかり保護。液晶を下向きに置いても傷が付きにくい。デザインを損ねない側面のストラップホール。

対応機種iPhone SE(第2世代)/iPhone 8/iPhone 7 タイプケース型 ブラック 特性耐衝撃、ストラップホール付 材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂 質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.7×7.3×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする