Galaxy S10 手帳 シンプル マグネット /ブラック/レッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75411596 品番RT-GS10ELC1/BR
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥2,0981,698

Galaxy S10 手帳 シンプル マグネット /ブラック/レッド追究された使いやすさ。カードやレシートなども入れられる大きめの収納ポケット付き。お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。

対応機種Galaxy S10 特性スタンド機能、ポケット付、マグネット付 タイプ手帳型 ブラック/レッド 材質ポリウレタン素材、ポリカーボネイト素材 質量(g)57 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.6×8.5×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする