レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
BASIO 4/かんたんスマホ2 手帳 総花柄 ハンドストラップ/ベージュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75411736
品番
RT-BSO4EVC4/BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
BASIO 4/かんたんスマホ2 手帳 総花柄 ハンドストラップ/ベージュ華やかな総柄で手元をお洒落に。エレガントな花柄を生地を使用。ハンドストラップ付。カードポケット付き。。
対応機種
BASIO4/かんたんスマホ2
特性
スタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付
タイプ
手帳型
色
ベージュ
材質
ポリウレタン素材、ポリカーボネイト素材、亜鉛合金
質量(g)
76
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16.5×8.4×1.7