Minimo
Minimoの 研削(グラインダー)
Minimoの マイクログラインダー
スレンダーロータリー 超高速型 V113HS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75411957
品番
V113HS
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。
小径のセンタンツールを使用する場合、超高速型のため特に有効です。
最も小型のハンドピースとなります。
用途
バリ取り・研削・研磨
付属品
スリーブコレット(2.34mm)
トラスコ品番
692-9357
全長(mm)
147
色
手元スイッチ:クリームイエロー
タイプ
超高速型
最大トルク(cN・m)
2.3
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2000〜50000rpm
外径(mm)
29