ノーブランド
ノーブランドの 内装工事関連
ノーブランドの 床カッター
ノーブランドの カッティングマット
カッターマット 無地
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75412314
品番
Gマット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
軟質+硬質+軟質塩ビの三層構成のカッターマットです。
厚さ(mm)
3
縦(mm)
900
横(mm)
1800
色
グリーン
用途
カッティングマット
仕様
無地、4つ角7R付
注意
※個人宅への配送は不可となります。
※生産時の寸法公差は±5mm程度です。
※保管状態により最大0.1%の収縮がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません