6720 6720 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 75412425 6720 6720 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 75412425 6720 6720 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 75412425 6720 6720 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 75412425

6720 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75412425 品番 6720
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490

耐久性を追求した”タフ”な一着。吸汗・速乾性に優れた三層構造糸を使用。激しくカラダを動かせる抜群のストレッチ性。多くのワーカー達から認められてきたロングセラー商品。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネービー 股下(cm)78 ウエスト(cm)70 仕様ワンポイント、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ シリーズ6700/1760製品制電シリーズ 混率(%)ポリエステル60、綿40 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 ヒップ(cm)97 生地STノルディア裏三層ツイル 色番011 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)31 生地性能製品制電、ストレッチ 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする