天井点検口 細額縁タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75412454 品番 CHG60
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

額縁幅16.5mmの細額縁タイプ。軸式開閉機構の簡単操作で枠の着脱が可能。
工具を用いる必要がなく、指でスライドさせるだけで簡単に開閉できるロック機構。
内枠ボード押さえ金具が上下にスライドするので、ボード厚さ6〜26mmまで対応。
内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造。

開口寸法(mm)606 材質(内枠、外枠)A6063S-T5 シルバー 呼び寸法60 付属品ハンガー×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする