リアルデコ(REALDECO) WRW6066

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(3m) 注文コード75412594 品番WRW6066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

つや消しの上品な質感とリアルな表情が高級感を演出します。
1.傷に強い(表面強化)
2.汚れに強い
3.不燃認定品
4.防かび性

幅(cm)92 長さ(m)3 タイプStandard Wood Gray Beige リピート(mm)(柄)タテ:1230 防火性能不燃・準不燃 防火種別1-4 特性表面強化、防かび性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JIS規格適合品 厚さ(mm)約0.2 適合規格SV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする