東リ
東リの 内装資材
東リの 壁紙・シート
東リの 壁紙
リアルデコ(REALDECO) WRW6066
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(4m)
注文コード
75412603
品番
WRW6066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
つや消しの上品な質感とリアルな表情が高級感を演出します。
1.傷に強い(表面強化)
2.汚れに強い
3.不燃認定品
4.防かび性
幅(cm)
92
長さ(m)
4
タイプ
Standard Wood
色
Gray Beige
リピート(mm)
(柄)タテ:1230
防火性能
不燃・準不燃
防火種別
1-4
特性
表面強化、防かび性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
JIS規格
適合品
厚さ(mm)
約0.2
適合規格
SV