※右胸ファスナーポケット

1761 1761 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 75412732 1761 1761 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 75412732 1761 1761 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 75412732 1761 1761 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 75412732 1761 1761 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 75412732

1761 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75412732 品番 1761
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥8,459
販売価格(税別)
7,690

吸汗速乾性とタフさを追求した一着。夏場のワークでもっとも気になるのは、汗によるベトつき。吸汗・速乾性に優れた性能を発揮する三層構造糸「ST-ノルディア」を採用することで、汗に対する強さを証明。ストレッチ性と丈夫さも兼ね備えたロングセラー。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズ4L 仕様右胸ファスナーポケット、ワンポイント 種別長袖ブルゾン シリーズ6700/1760製品制電シリーズ 胸囲(cm)133 混率(%)ポリエステル60、綿40 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)71 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地STノルディア裏三層ギャバ 色番039 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電、ストレッチ、抗菌防臭加工 名入れ 職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする