ST103BJ-SH(EPA) エアライトS搭載ヘルメット シールド付き ハイエンドコーティング(マット塗装) 谷沢製作所 75416401 ST103BJ-SH(EPA) エアライトS搭載ヘルメット シールド付き ハイエンドコーティング(マット塗装) 谷沢製作所 75416401

エアライトS搭載ヘルメット シールド付き ハイエンドコーティング(マット塗装)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75416401 品番ST103BJ-SH(EPA)
参考基準価格(税別)¥20,060 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

【驚きの軽さ】 FRP製ながら、墜落時保護用として業界最軽量クラスの軽さを実現し、長時間の作業でも首や肩への負担を劇的に軽減します。
【新内装「エアライトS」】 発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーをなくした独自構造により、帽体内に風が通りやすく、ムレを防いで涼しさをキープします。
【安心して動けるコンパクト設計】 頭頂部までの全高を13.3cmに抑えた低全高デザインで、足場などの狭い場所でもぶつけにくく、スムーズに動けます。
【抜群のフィット感】 後頭部を包み込む高機能ヘッドバンド「EPAW」を採用しており、激しく動いてもズレにくく、作業に集中できる一体感を提供します。
【丸ごと水洗いOK】 衝撃吸収ライナーがスチロール製ではないため、内装を外さずそのままジャブジャブ洗えて、毎日清潔に使用できます。
【強靭なFRP材質】 従来のFRP製より薄くしつつ、強化シートを挟み込むことで強度を高めており、軽さと安全性能を高い次元で両立しています。
【艶消しマット塗装】しっとりとした質感で、静かに存在感を放ちます。

用途飛来落下物用・墜落時保護用 仕様超かるメット、溝付き、シールド付き 材質帽体:FRP 寸法(mm)281×213×133 帽体:マットダークグレー 質量(g)380 内装エアライトS 適合サイズ(cm)53〜63
注意
※片面塗装です。
※裏面は表塗装色に近い色ですが、裏面頭頂部は強化シートの色が出るためくすんで見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする