画像準備中

ハイルミック Hf 32W形

(10件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード75416756 品番FHF16EX-D H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

高効率で明るさと優れた演色性を持つ3波長形です。

種別16W形 電球の種類蛍光ランプ 点灯形高周波点灯専用形 口金G13 光源色昼光色 定格ランプ電力(W)16(高出力23) 用途オフィス・店舗。 管径(Φmm)22.5 全光束(Lm)1390(高出力1980) 管長(mm)588.5 定格平均寿命(時間)8500 光色ハイルミックD色
注意
※HF専用器具で御使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75416853
2019-11-27
用途:
レーザー部屋にて
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

色々試しましたが、持ちがよく明るいのはこの品だそうです。
現場からのリクエストにより購入

対象商品:
44362963
2019-10-04
用途:
施設メンテナンスに伴う蛍光灯交換
有限会社奥州ネット 様 (製造業)

まとまった本数が必要でしたのでとても助かりました。

対象商品:
44362963
2017-09-26
用途:
教室蛍光灯交換用ストックとして
玉村町立玉村小学校 様 (教育・研究機関)

通常の電気屋よりもダイブ格安で購入することができました。

対象商品:
75416853
2014-09-03
用途:
事務所用照明
社会福祉法人白百合会 様

従来の蛍光灯器具に交換用として購入しました。品物も良く、安心できます。次回も購入する予定です。

対象商品:
75416747
2019-02-28
用途:
日常業務において
サービス業

ふだんしようしているしょうひんなので、いわかんはなし

対象商品:
75416731
2016-01-22
用途:
塗装ブース内の交換用

かなり 吟味して お願いしたつもりが 現場から 暗い(怒)!と 言われました。
塗装ブース内で使う物は どんな物がいいか 教えて下さい。お願いします。

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
担当部署から別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
75416862
2015-01-09
用途:
倉庫での作業
ヒロナカ 様

swを入れてすぐは暗い、少しして普通に明るくなる。

対象商品:
44362963
2013-03-21
用途:
工場内の照明

以前から上記の型式のものを使用しています。
価格は良いのですが、納期に時間がかかりすぎです。緊急の際はどうしても他社で
購入せざる得ないので納期のご検討をお願いします。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする