日立
日立の 蛍光灯
日立の 一般直管蛍光灯
3波長形蛍光ランプ あかりん棒(ハイルミック) 8W形
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
75416896
品番
FL8EX-N-A-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
8W形
管径(Φmm)
15.5
口金
G5
点灯形
スタータ形
定格消費電力(W)
8
全光束(Lm)
460
管長(mm)
287
定格平均寿命(時間)
3000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ