曜日別特売

食品展示用蛍光ランプ サンラインルクス(4波長形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(25本)注文コード75417885品番FL32S・BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,500

3波長形蛍光ランプの特徴に深赤部(660nm)の発行を加えた4波長形で色温度を5700Kとしたランプです。

用途生花店・観葉植物の照明。種別32W形電球の種類蛍光ランプ口金G13定格消費電力(W)32全光束(Lm)1720管長(mm)830定格平均寿命(時間)12000管径(Φmm)32.5光源(発光波長)4波長

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき8,500/税込9,350
離島数量1につき5,000/税込5,500
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする