ハーデック(HARDEC) DEC6154

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(28m) 注文コード75419743 品番DEC6154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥198,240
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

リアルデコでは施工できない三次曲面や、より強度を必要とする場所、水廻りなどをカバー。
リアルデコと同柄同色なので、目的やコストに応じて使い分けできます。
1.傷に強い
2.汚れに強い
3.不燃認定品
4.防かび性

幅(cm)122 長さ(m)28 タイプハーデック リピート(mm)(柄)タテ:790、ヨコ:210 防火性能不燃・準不燃 防火種別1-4 特性防かび性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75419743 DEC6154 70437704 DEC8246〜DEC8370 【オーダー】ハーデック DEC8246〜DEC8370 東リ 【オーダー】ハーデック DEC8246〜DEC8370 東リ 1枚 4,600〜 税込5,060 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする