画像準備中

反射形投光電球

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5フック) 注文コード75419854 品番RF100V100W・B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

内面に反射鏡が付いているので反射笠なしで投光照明ができます。

用途運動場・野球場などの競技場、商店、工場、鉄道操車場、建築現場。 全長(mm)125 口金E26 全光束(Lm)1080 最大径(Φmm)80 ガラス仕上ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする