72608 セントク蝶番 ハイロジック 75421843

72608 セントク蝶番 ハイロジック 75421843
72608 セントク蝶番 ハイロジック 75421843

セントク蝶番

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
縦(mm)89
横(mm)56.5
板厚(mm)1.5
ねじ穴数6
内容量1パック(2枚)注文コード75421843品番72608
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

シンプルでスタンダードな蝶番

材質セントク呼称(mm)89板厚(mm)1.5縦(mm)89横(mm)56.5アズワン品番64-7751-11ねじ穴数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする