神堂
竹のワンウェイデザートスプーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1袋(50本)
注文コード
75421947
品番
18327
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
生育の早い環境にやさしい循環系天然素材、竹100%のワンウェイカトラリーです。
木でも草でもない竹特有の丈夫さとしなやかさを持ち合わせた素材です。
材質
竹
全長(mm)
80
形状
デザートスプーン
寸法(mm)
20×80
包装形態
ピロー包装
食器の種類
和食器
注意
※天然竹を使用していますので必ず個体差がございます。
※ピロー包装仕様は、紙を使用するためシワが入ります。