デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 75423708 品番 DHO802
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。
全機種12ビットサポート。
周波数帯域100MHzまで、アナログチャンネル2CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。
最大1.25GSa/sのサンプルレート。
最大25Mポイントメモリ長。500μV/div〜10V/divの垂直感度。
UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。
256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。
波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。
7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。
新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。
USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。
新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
【保証】RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。

用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。 チャンネル数2 分解能垂直分解能:12bit 周波数帯域(MHz)70 入力インピーダンス1MΩ サンプルレート1.25GSa/s グリーン購入法適合 メモリ長さ最大25Mpts データレート波形取り込みレート:1000000 wfms/s
注意
※本体保証期間は3年となります、3年以内であれば無償修理となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする