曜日別特売
AG2-60R1E15 ウォームホイール AG-Eシリーズ KHK(小原歯車工業) 75424345

ウォームホイール AG-Eシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個歯数60軸穴径(Φmm)15歯幅(mm)18注文コード75424345品番AG2-60R1E15
参考基準価格(税別)¥43,330販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮)
同芯度0.02mm
歯車と軸とのバックラッシがゼロ
フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし
軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる
取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単

歯数60歯幅(mm)18材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)ボス径(Φmm)55歯先円直径(mm)126歯形並歯精度等級KHK W 002 2級相当品基準円直径(Φmm)120歯直角圧力角20°軸穴径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする