アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 一般・作業マスク
アイリスオーヤマの 汎用マスク
アイリスオーヤマの プリーツ型 汎用マスク
【接触冷感】ひんやり冷感プリーツマスク ナノエアー ふつうサイズ 50枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75425851
品番
KMW-PN50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
マスクをつけた瞬間にひんやり冷感。夏場おすすめの接触冷感マスク
材質
本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリエチレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン
色
ホワイト
入数(枚)
50
寸法(幅W×高さH)(mm)
175×95