曜日別特売
ZAT472 ひんやりUVガード アームスリーブ ZART 75443055

ZAT472 ひんやりUVガード アームスリーブ ZART 75443055
ZAT472 ひんやりUVガード アームスリーブ ZART 75443055
ZAT472 ひんやりUVガード アームスリーブ ZART 75443055
ZAT472 ひんやりUVガード アームスリーブ ZART 75443055
ZAT472 ひんやりUVガード アームスリーブ ZART 75443055
ZAT472 ひんやりUVガード アームスリーブ ZART 75443055
ZAT472 ひんやりUVガード アームスリーブ ZART 75443055

ひんやりUVガード アームスリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
内容量1双注文コード75443055品番ZAT472
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

特殊セラミックを練り込んだ冷感素材を使用した、高機能アームスリーブです。
着用した瞬間にひんやりとした冷感を実感でき、紫外線カット性能により、暑さや日差しによる負担を軽減。春から夏、秋にかけて、さまざまなシーンで快適な着用感をサポートします。

材質ポリエチレン45%、ナイロン45%、ポリウレタン10%幅(mm)肩口:120グレーサイズフリーサイズ丈(mm)400袖口幅(cm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする