富士手袋工業(天牛)
冷感ロングサイズアームカバー
ロングサイズ(Mは50cm、LとLLは55cm)の冷感アームカバーです。
気化熱を効率的に発生させる冷感特殊生地を使用しており、水分が含まれていれば何度でも振って冷感効果を得ることができます。
用途
各種作業、スポーツ、レジャーなど、あらゆる場面にご使用頂けます。
材質
吸水速乾性ポリエステル
内容量
1双
全6種類を絞り込む
色
グレー
ブルー
サイズ
L
LL
M
長さ(cm)
(平置き時)50
(平置き時)55
幅(cm)
(平置き時)11
(平置き時)12
(平置き時)13
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80787790
19-75
グレー
LL
(平置き時)13
(平置き時)55
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
80787808
19-75
ブルー
LL
(平置き時)13
(平置き時)55
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
80787851
19-75
ブルー
L
(平置き時)12
(平置き時)55
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
80787896
19-75
グレー
L
(平置き時)12
(平置き時)55
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
80787905
19-75
ブルー
M
(平置き時)11
(平置き時)50
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
80787939
19-75
グレー
M
(平置き時)11
(平置き時)50
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください