タオル地リストバンド 2枚入り

タオル地リストバンド 2枚入り - 富士手袋工業(天牛)タオル地リストバンド 2枚入り - 富士手袋工業(天牛)タオル地リストバンド 2枚入り - 富士手袋工業(天牛)

綿タオル地のリストバンドです。
手首を引きしめ、保護します。

用途
各種作業、スポーツ、レジャーなど、あらゆる場面にご使用頂けます。
材質
綿90%、スパンゴム10%
色
ブラック
長さ(cm)
7.5
上腕周り(cm)
16~
内容量
1双
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80787878980
オープン
¥239
¥263(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする