画像準備中

冷感ポンチョ EX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード75443107 品番ZAT480
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

接触冷感性能に特化したポリエチレン素材に特殊断面を付与した冷感ポンチョです。
素材自体が冷感機能を備えているため、繰り返し洗濯しても冷感効果が持続します。
屋外作業、屋内作業、福祉施設など、さまざまな現場での暑熱対策に適しています。

材質ポリエステル、ポリエチレン ブラック サイズフリーサイズ 幅(cm)140 丈(cm)60、フード:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする